Motion
3003W
Zócalo neumático - Material del cuerpo de latón y acero inoxidable, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03043534
No. Fabricante 3003W
Precio17.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material del cuerpo de latón y acero inoxidable, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03043534
No. Fabricante 3003W
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
Precio17.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.252 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón y acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3003W BASE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo