Motion
11-501-10

ANSELL
11-501-10

Guantes resistentes a los cortes HyFlex - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Palma y dedos recubiertos de nitrilo
Artículo MI #03043675
No. Fabricante 11-501-10
Precio24.45 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11-501-10

Guantes resistentes a los cortes HyFlex - Tamaño X-Large, Nivel de corte ANSI A4, Palma y dedos recubiertos de nitrilo
Artículo MI #03043675
No. Fabricante 11-501-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.45 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    Categoría CE III, EN 1149, EN 407
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    20076490492346

Descripción general

Descripción del fabricante
205659 HYFLEX 11501 TAMAÑO 10, 0
  • Incluye INTERCEPT TECHNOLOGY® con DuPont- Kevlar® Stretch Armor exclusivamente de Ansell
  • El producto proporciona: ANSI nivel 5, ISO nivel D
  • El diseño ergonómico proporciona cercanía a las manos desnudas y reduce la fatiga de las manos
  • El revestimiento de espuma de nitrilo mejora el agarre ligero del aceite, el agarre seco sólido y la sensibilidad táctil
  • Disponible en una amplia gama de tamaños para proteger a más trabajadores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno