Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorAzul/Amarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de látex
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3882
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Nivel de resistencia al desgarro En 3883
- Resistencia al calor En 407X2XXXX
- Resistencia al corte En IsoEN ISO C
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7 ga
- Material del revestimiento/cubiertaBucle de felpa acrílica
- Número de Upc del fabricante20076490008295
- Estándares cumplidosCE0493
- UPC_NO20076490008295
Descripción general
- Alta visibilidad con forro de felpa térmica amarillo sin costuras
- Palma arrugada azul brillante que proporciona un agarre adicional en seco y en mojado
- Guantes aislantes para temperaturas frías
- Diseño ergonómico para un ajuste, comodidad, flexibilidad y destreza superiores
- También ofrece protección al manipular piezas calientes hasta 250°C /480°F durante 15 segundos