Especificaciones
Detalles
- DescripciónCargador Stinger Smart PiggyBack con batería
- Compensación de número de pieza de linterna78100, 78101, 78104, 75713, 75711, 75712, 75732, 75710, 75763, 75761, 75799, 75782, 75980, 75430, 75431, 75432, 75434, 75429, 75813, 75866, 75811, 75812, 75832, 75810, 75863, 75861, 75899, 75882,75900, 75454, 75455, 75456, 75458, 75453, 76801, 76800, 77553, 77551, 77555, 77550, 76163, 76113, 76161, 76111, 76162, 76112, 76182, 76132, 76160, 76110, 76813, 76811, 76812, 76832, 76810, 76443, 76412, 76411, 76441, 76410, 76440
- Nombre comercial de la linternaArdor
- Número de linternas retenidas1
- Tipos de productosCargador
- UPC_NO080926752771