Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9.5 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de acero,manipulación de metales,almacenamiento
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEMPUÑADURA METALGUARD, PUNTO DE PVC LATERAL 2 , L
- Código de armonización6116109500
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en secadora durante 10-15 minutos, no debe superar los 150ºF (67ºC).
- Número de catálogo del fabricante1881L
- MaterialPVC
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- UPC_NO43551042433
Descripción general
- Los guantes pesados proporcionan un alto nivel de corte y resistencia a la abrasión
- Los puntos de PVC en ambos lados ofrecen mayores capacidades de agarre sin comprometer la comodidad y la flexibilidad
- El exclusivo patrón de las yemas de los dedos recubierto de PVC permite una mayor vida útil y agarre
- ANSI Abrasion Level 3, ANSI Cut Level A6, calibre 7
- Ambidiestro
- Prelavado, preencogido
- Se vende por docena de pares
- Los guantes Metalguard de calibre 7 con puntos de PVC son muy resistentes a la protección contra cortes y al agarre. Nuestra composición de hilo patentada aumenta el nivel de resistencia al corte, mientras que los puntos de PVC a ambos lados del guante permiten un agarre superior. Nuestra tecnología de guantes no solo elimina la necesidad de usar guantes dobles, sino que también ofrece flexibilidad y comodidad al usuario.