Motion
INS-SC-60M MOD

DODGE
INS-SC-60M MOD

Cojinete de inserto de bola - Diámetro de orificio de 60 mm, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03044101
No. Fabricante INS-SC-60M MOD
Precio304.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SC-60M MOD

Cojinete de inserto de bola - Diámetro de orificio de 60 mm, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03044101
No. Fabricante INS-SC-60M MOD
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
Precio304.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475357321

Descripción general

Descripción del fabricante
053745 INSERTO DE BOLA BRG