Motion
GYM1108KRRB

Timken (Fafnir)
GYM1108KRRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #03045272
No. Fabricante GYM1108KRRB
Precio168.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GYM1108KRRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #03045272
No. Fabricante GYM1108KRRB
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
Precio168.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    49.22 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    2.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796199965
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Serie
    GIMNASIO-KRRB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796199965

Descripción general

Descripción del fabricante
GIMNASIO 1108 KRRB BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo