Motion
81XH ESLABÓN CON CHAVETA

Timken Drives LLC
81XH COTT CONN LINK

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #03045576
No. Fabricante 81XH COTT CONN LINK
Precio58.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
81XH COTT CONN LINK

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #03045576
No. Fabricante 81XH COTT CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.577 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.6090 pulg.
  • Anchura interior
    1.060 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.220 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.577 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.906 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    42000 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    81XH / 2.609 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    39769
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Serie
    81XH
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051397694

Descripción general

Descripción del fabricante
81XH-1 CT ENLACE CO;39769 81XH CONEXIÓN COTT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo