Motion
ZAFS5407YF  4 7/16 COLCHONES PLEGABLES

REXNORD INC
ZAFS5407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03045698
No. Fabricante ZAFS5407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
Precio5,673.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAFS5407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03045698
No. Fabricante ZAFS5407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
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
Precio5,673.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 14.5000 a 16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    11.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    18.3750 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    144 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699725216
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699725216

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAFS5407YF PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG