Motion
KAFS5307 3 7/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
KAFS5307 3 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03045741
No. Fabricante KAFS5307 3 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio4,651.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
KAFS5307 3 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #03045741
No. Fabricante KAFS5307 3 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio4,651.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    9.2813 pulg.
  • Peso
    76.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699725070
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699725070

Descripción general

Descripción del fabricante
KAFS5307 P BLK, FLOTANTE, CON HD BRG