Motion
UT01 CN

SKF
UT01 CN

Cojinete de plataforma giratoria - Hierro fundido, 3-1/4 pulg. OD, 1.7700 pulg. de ancho, 4 orificios de montaje, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #03046089
No. Fabricante UT01 CN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
UT01 CN

Cojinete de plataforma giratoria - Hierro fundido, 3-1/4 pulg. OD, 1.7700 pulg. de ancho, 4 orificios de montaje, capacidad de 1000 lb
Artículo MI #03046089
No. Fabricante UT01 CN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3-1/4 pulg.
  • Ancho general
    1.7700 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Cojinetes de la plataforma giratoria
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1000 lb
  • Serie
    UT 01

Descripción general

Descripción del fabricante
UT 01 CN PLATAFORMA GIRATORIA DE ALTA RESISTENCIA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno