Motion
UT 01 CL

SKF
UT 01 CL

Cojinete de plataforma giratoria - Hierro fundido, 3.2500 pulg. OD, 1.7700 pulg. de ancho, 4 orificios de montaje, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #03046090
No. Fabricante UT 01 CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
UT 01 CL

Cojinete de plataforma giratoria - Hierro fundido, 3.2500 pulg. OD, 1.7700 pulg. de ancho, 4 orificios de montaje, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #03046090
No. Fabricante UT 01 CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.7700 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Cojinetes de la plataforma giratoria
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2500 lb
  • Serie
    UT 01

Descripción general

Descripción del fabricante
UT MESA GIRATORIA DE ALTA RESISTENCIA 01 CL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno