Motion
UT 05 CL

SKF
UT 05 CL

Cojinete de plataforma giratoria - Hierro fundido, 5.0000 pulg. OD, 2.4300 pulg. de ancho, 4 orificios de montaje, capacidad de 5000 lb
Artículo MI #03046096
No. Fabricante UT 05 CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
UT 05 CL

Cojinete de plataforma giratoria - Hierro fundido, 5.0000 pulg. OD, 2.4300 pulg. de ancho, 4 orificios de montaje, capacidad de 5000 lb
Artículo MI #03046096
No. Fabricante UT 05 CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.4300 pulg.
  • Peso
    10.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Cojinetes de la plataforma giratoria
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5000 lb
  • Serie
    UT 05

Descripción general

Descripción del fabricante
UT MESA GIRATORIA DE ALTA RESISTENCIA 05 CL
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good