Motion
UT 10 CL

SKF
UT 10 CL

Cojinete de plataforma giratoria - Hierro fundido, 6.5000 pulg. OD, 2.7200 pulg. de ancho, 4 orificios de montaje, capacidad de 10000 lb
Artículo MI #03046100
No. Fabricante UT 10 CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
UT 10 CL

Cojinete de plataforma giratoria - Hierro fundido, 6.5000 pulg. OD, 2.7200 pulg. de ancho, 4 orificios de montaje, capacidad de 10000 lb
Artículo MI #03046100
No. Fabricante UT 10 CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.7200 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Cojinetes de la plataforma giratoria
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10000 lb
  • Serie
    UT 10

Descripción general

Descripción del fabricante
UT MESA GIRATORIA DE ALTA RESISTENCIA 10 CL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno