Motion
H2104
Racor de grasa de rosca cónica - Ángulo de 45 °, Tamaño de rosca de M8x1 , Tipo de rosca métrica
Artículo MI #03046150
No. Fabricante H2104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racor de grasa de rosca cónica - Ángulo de 45 °, Tamaño de rosca de M8x1 , Tipo de rosca métrica
Artículo MI #03046150
No. Fabricante H2104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    M8x1
  • Ángulo de la cabeza
    45 °
  • Tamaño hexagonal
    9 mm
  • Diámetro del orificio
    8 mm
  • Presión de funcionamiento
    8000 psi
  • Altura total
    21 mm
  • Longitud total
    21 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Longitud del mango
    5.5 mm
  • Peso
    0.0153 lb

Detalles

  • Comprobación de bola
    Con retención de bola
  • Finalizar
    Zinc
  • Tipo de rosca de ajuste
    Sistema métrico
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
H2104 8MM X 1MM 45 CODO ZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo