Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajusteM6x1
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño hexagonal7 mm
- Diámetro del orificio6 mm
- Presión de funcionamiento8000 psi
- Altura total16 mm
- Longitud total16 mm
- Longitud del mango5.5 mm
- Peso0.0051 lb
Detalles
- Comprobación de bolaCon retención de bola
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteSistema métrico
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de roscaSistema métrico