Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8-28 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño hexagonal11 mm
- Presión de funcionamiento8000 psi
- Altura total0.63 pulg.
- Longitud del mango0.22 pulg.
Detalles
- Comprobación de bolaCon retención de bola
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteBSPT
- TipoEngrasador de rosca cónica