Motion
R2002L
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 200 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 9.500 pulg., Extendido de 11.500 pulg.
Artículo MI #03046654
No. Fabricante R2002L
Precio8,527.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 200 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 9.500 pulg., Extendido de 11.500 pulg.
Artículo MI #03046654
No. Fabricante R2002L
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
Precio8,527.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.625 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.250 pulg.
  • Altura extendida
    11.500 pulg.
  • Grosor de la tuerca
    2.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    7.250 pulg.
  • Altura retraída
    9.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.000 pulg.
  • Peso
    183.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    200 toneladas
  • Área efectiva
    41.280 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    82.600 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RL / Cuello con bloqueo
  • Toneladas a 10000 psi
    206.40 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R2002L 200TON COLLARÍN LOCALIZADO DEL CILINDRO
  • El cilindro del collarín de bloqueo soporta cargas elevadas, la banda indicadora visible alerta cuando se alcanza la carrera máxima
  • Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
  • La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
  • Todos los cilindros cuentan con pistones recubiertos para resistir la corrosión y la abrasión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo