Motion
TAMBOR SYNXTREME FG-1

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-1 DRUM

Grasa multiusos Synxtreme Serie FG - Presión extrema, sintética, composición de grasa espesada en complejo con sulfonato de calcio, grado 1 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de barriles, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +440 °F
Artículo MI #03046664
No. Fabricante SYNXTREME FG-1 DRUM
Precio4,590.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-1 DRUM

Grasa multiusos Synxtreme Serie FG - Presión extrema, sintética, composición de grasa espesada en complejo con sulfonato de calcio, grado 1 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de barriles, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -45 a +440 °F
Artículo MI #03046664
No. Fabricante SYNXTREME FG-1 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4,590.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones multiusos de calidad alimentaria
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215430604
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    440 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    SYNXTREME FG-1
  • Rango de temperatura
    -45 a +440 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215430604
  • Viscosidad
    100
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.5 %

Descripción general

Descripción del fabricante
SYNXTREME FG-1/# L0306-039 120#
  • NSF H1 registrado
  • 100 % sintético
  • El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido