Motion
YB18-1/2

BOSTON GEAR
YB18-1/2

Engranaje recto, 16 DP, 20 PA, 18 dientes, acero
Artículo MI #03046684
No. Fabricante YB18-1/2
Precio110.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
YB18-1/2

Engranaje recto, 16 DP, 20 PA, 18 dientes, acero
Artículo MI #03046684
No. Fabricante YB18-1/2
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
Precio110.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Paso diametral
    16
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.94 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/4 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    1-1/8 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46145
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711461457

Descripción general

Descripción del fabricante
YB18-1/2 (46145)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"