Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del orificio2.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo17214 psi
- Longitud hasta Agujero1.3580 pulg.
- Empuje máximo transmitido16094 lb
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Longitud total1.3580 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso1.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB602200
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1341 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible16094 lb
- UPC_NO662345044400
Descripción general
Descripción del fabricante
B602200 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 2"
- Proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad sin holgura mediante un ajuste de interferencia mecánica
- Ideal para aplicaciones en las que no hay movimiento axial del componente montado con respecto al eje durante el apriete es crítico y el montaje empotrado no es importante (los componentes se montan contra la brida del casquillo)
- Diseño de cono único y poco profundo con roscas de empuje integradas
- Concentricidad excepcional
- Manguito espaciador integrado opcional para montar componentes de buje estrecho
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Cumple con RoHS
- La verdadera holgura cero significa menos tiempo de inactividad del equipo
- Capacidad de montaje sobre chaveteros existentes
- Ajuste axial y radial completo
- Instalación, ajuste y extracción sencillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad