Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Altura total5.4380 pulg.
- En general Ancho2.0310 pulg.
- Longitud de la rosca0.8100 pulg.
- Tamaño de la rosca1 - 11 1/2 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteSEHB-32R BDZ
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461097007
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Cojinete de repuesto1-2
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSCHB
- UPC_NO662461097007
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación facetados con diamante Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos Menor holgura interna y ajuste hermético de la carcasa para aplicaciones vibratorias El exclusivo diseño del retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura superior de alojamiento que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación