Motion
BT1B  329270/Q

SKF
BT1B 329270/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.7717 pulg. de diámetro interior, 2.8347 pulg. de diámetro exterior, 0.7209 pulg. de ancho de cono, 0.7209 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #03046945
No. Fabricante BT1B 329270/Q
Precio80.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT1B 329270/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.7717 pulg. de diámetro interior, 2.8347 pulg. de diámetro exterior, 0.7209 pulg. de ancho de cono, 0.7209 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #03046945
No. Fabricante BT1B 329270/Q
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
Precio80.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7717 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8347 pulg.
  • Ancho general
    0.7188 pulg.
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    7316571304090

Descripción general

Descripción del fabricante
BT1B329270/Q BRG