Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector14.500 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.625 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.500 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje7.00 pulg.
- Longitud total67.47 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 3.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 4.000
- Diámetro del cotilo8.13 pulg.
- Peso260.00 lb
Detalles
- Material del deflectorAluminio/Acero
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo240 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 30.0 a 220.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases1
- Lista de piezas
- Junta del bonete de repuesto302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
- Soporte de pie de repuesto205-0161
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas205-0002 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0003
- SerieCS
- Material de la carcasaAcero
- Material de los tubosAcero inoxidable
Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Construcción en acero o acero inoxidable
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.