Motion
02-151664
Bomba de pistón hidráulica - PVB, desplazamiento de 61.6 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03047055
No. Fabricante 02-151664
Precio15,887.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de pistón hidráulica - PVB, desplazamiento de 61.6 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03047055
No. Fabricante 02-151664
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
Precio15,887.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    104 °C
  • Desplazamiento
    61.6 cc/rev
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro dúctil
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/14
  • Compensación de fluido
    Ninguna
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Presión máxima de la caja
    210 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE
  • Nivel de ruido
    64 decibeles
  • Presión máxima
    210 bar
  • Serie
    PVB
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Nombre/número comercial
    Serie PVB

Descripción general

Descripción del fabricante
PVB29 RS 20 CG 20 S185
  • Múltiples opciones de control
  • Desplazamiento variable
  • Diseño compacto

También puede gustarle

Los clientes también compraron