Motion
7000122225

3M
7000122225

Rueda no tejida y de desbarbado - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #03048631
No. Fabricante 7000122225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000122225

Rueda no tejida y de desbarbado - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #03048631
No. Fabricante 7000122225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7000122225 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con un diámetro de rueda de 3.0000 in, un grosor de rueda de 2.0000 in, un diámetro de orificio central de 0.2500 in y una calidad media, diseñada para aplicaciones de mezcla.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115425479
  • UPC_NO
    00051115425479

Descripción general

Descripción del fabricante
7000122225 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Mezcla, limpia y termina en materiales ferrosos y no ferrosos cuando se requiere un patrón de rayado lineal
  • Útil para el acabado satinado en grandes superficies contorneadas
  • El material de malla no tejido con revestimiento de resina es fresco y resistente a las manchas
  • El mango de fijación permanente de 1/4˝ (6 mm) permite un uso sencillo en una amoladora recta pequeña o una afiladora plana (para ruedas más grandes)
  • La caña de acero ayuda a mantener un funcionamiento suave y facilidad de control para operaciones fuera de la mano
  • La adición de solapas recubiertas produce un corte más afilado que un cepillo completamente no tejido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos