Motion
UK209+H2309

AMI Bearings
UK209+H2309

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 40 mm Diámetro interno, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03050515
No. Fabricante UK209+H2309
Precio166.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UK209+H2309

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 40 mm Diámetro interno, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03050515
No. Fabricante UK209+H2309
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
Precio166.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    50 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2090 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200+H2000
  • UPC_NO
    0808250119608

Descripción general

Descripción del fabricante
UK209+H2309 40MM MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo