Motion
1746-151
Lubricador de línea de aire Easy Lube - Tamaño de rosca de conexión de 1/2 pulg. npt, capacidad de grasa de 5 oz (148ml)
Artículo MI #03050540
No. Fabricante 1746-151
Precio259.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de línea de aire Easy Lube - Tamaño de rosca de conexión de 1/2 pulg. npt, capacidad de grasa de 5 oz (148ml)
Artículo MI #03050540
No. Fabricante 1746-151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$259.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/2 pulg.
  • Longitud máxima de la línea de alimentación
    15 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Easily adjust dispensing time and volume – 1 to 12 months Long life lithium battery pack (CR-P2 6V, 1300 mah) Refillable reservoir can be used repeatedly Warning light flashes to indicate low grease supply or grease blockage Can be installed up to 15 feet from lubrication point, to serve hard to reach areas UL rated for Class 1, Division 2, Groups B, C and D: Class II, Division 2, Groups F & G hazardous locations Explosion proof Body’s heat resistance 10°F - 194°F (-12°C - 90°C) Available as a single unit or in packs of 10 Dimensions: 6” x 3.3” Connection Thread: 1/2” NPT(m)
  • Tiempo nominal de vaciado
    1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    148 ml
  • Tipo de lubricador
    Accionamiento mecánico

Descripción general

Descripción del fabricante
1746-151 PUNTO ÚNICO DE EASYLUBE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo