Motion
4HTM4
Zócalo hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03050652
No. Fabricante 4HTM4
Precio99.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03050652
No. Fabricante 4HTM4
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
Precio99.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud
    3.42 pulg.
  • Peso
    0.970 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4HTM4 ACOPLADOR HIDRÁULICO HEMBRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo