Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa27.5 mm
- Copa exterior Diámetro80 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM16 x 1.5, rosca hembra
- Altura total48.5 mm
- Peso total158 g
- Diámetro de la almohadilla80 mm
- Peso158 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano