Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.54
- Diámetro del mango0.1
- Profundidad de roscado0.67
- Longitud de la rosca0.67 mm
- Tamaño de la rosca6-32 UNC
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales3
- Estilo de toqueEnchufe
- Tipo de toqueToma de corriente
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- UPC_NO662980093238