Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.33
- Diámetro del mango0.37
- Profundidad de roscado1.18
- Longitud de la rosca1.18 mm
- Tamaño de la rosca8-32 UNC
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales3
- Estilo de toqueEnchufe
- Tipo de toqueToma de corriente
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- UPC_NO662980111536