Motion
DJMD150X100

Kuriyama
DJMD150X100

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi
Artículo MI #03052322
No. Fabricante DJMD150X100
Precio3.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
DJMD150X100

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi
Artículo MI #03052322
No. Fabricante DJMD150X100
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
Su precio$3.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353121504
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de descarga de fresadora - Doble cubierta con raya azul
  • Aplicaciones típicas
    Bombas de construcción, limpieza de plantas, descarga de agua de bomba, lavado - barcos/fábricas
  • UPC_NO
    822353121504
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE DESCARGA DE FRESADORA DJMD150
  • Versátil tubo de caucho natural: muestra una buena combinación de resistencia y flexibilidad extrema para facilitar su uso. Amplio rango de temperatura de servicio: la manguera se puede utilizar en un amplio rango de rangos de temperatura de servicio de - 25°F a +185°F. Opciones de chaqueta doble y simple: disponible con una chaqueta doble para una mayor resistencia externa a la abrasión. Banda de identificación: la banda roja indica la versión de una sola chaqueta, la banda azul indica la versión de doble chaqueta. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras. Caja de almacenamiento/envío: las mangueras se envasan individualmente en cajas para facilitar la manipulación y el envío.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo