Especificaciones
Dimensions
- Relación de engranajes216:1
- Carga colgada412 lb
- Peso16.00 lb
Details
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2 10/1.10 A
- Par de carga completa310 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/6 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP44
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida7.7 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosCE, CURUS, RoHS
- Tensión de alimentación115 V CA, 230 V CA
- UPC_NO845171002855
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
016-246-6216 1/6HP 115/230VAC ENGRANAJE
- Par continuo de hasta 385 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
- Fabricado en EE. UU.