Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0.2 gpm
- Tamaño del puertoSAE 10 (7/8–14 UNF)
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoEléctrico
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de ajuste finalRoscado
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo2 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico
- Rosca estándarAAG
Descripción general
- Medios de petróleo
- Línea completa de transmisores e indicadores de caudal remotos multifuncionales
- Operar como parte de un sistema de adquisición de datos/control de procesos electrónicos totalmente integrado
- Electrónica del sensor sin contacto
- Circuito de acondicionamiento de señal electrónica
- Indicación de caudal digital y caudal total
- Salida analógica proporcional
- Compensación en campo: gravedad específica de todos los fluidos, viscosidad de los fluidos a base de petróleo, gravedad específica, presión y temperatura de los sistemas neumáticos
- Presión máxima: 3,500 psi
- Cumple con CE: supera los EE. UU. y cumple con los estándares europeos para EMI/EMC
- Patente estadounidense 7,130,750