Motion
56B17F5307H

LEESON ELECTRIC
56B17F5307H

Motor de uso agrícola - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56H , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #03053973
No. Fabricante 56B17F5307H
Precio626.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56B17F5307H

Motor de uso agrícola - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56H , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #03053973
No. Fabricante 56B17F5307H
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
Precio626.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Agrícola
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor para uso general en granja, 1.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 RPM, bastidor 56H , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    15.2/8.2-7.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Par de carga completa
    4.51 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.1 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    F105
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856027795
  • Modelo
    56B17F5307H
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856027795
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM F105 TEFC 115/208-230V
  • Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto Diseño de arranque/funcionamiento de condensador para mayor eficiencia Protector térmico de reinicio manual a baja temperatura Construcción totalmente cerrada y totalmente sellada para entornos sucios Drenajes de condensación Eslinga del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good