Motion
W5205SLLD

NTN
W5205SLLD

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.9375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #03059415
No. Fabricante W5205SLLD
Precio154.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5205SLLD

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.9375 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #03059415
No. Fabricante W5205SLLD
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
Precio154.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9375 pulg., 23.812 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    W5205SLLD BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510034
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    W520
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359510034

Descripción general

Descripción del fabricante
W5205SLLD BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"