Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Diámetro interior mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total5 pulg.
Detalles
- Consumo real de aire0.21 cfm
- Consumo medio de aire0.28 cfm
- Tasa de impacto13500 lpm
- Tipo de mangoHexagonal
- Presión de DBA de sonido79 db(A)
Descripción general
- Alta durabilidad
- Convertible en martillo o raspador para un trabajo preciso de eliminación de material
- Potencia ajustable para una variedad de aplicaciones
- Ideal para usar en una variedad de materiales como metales, plásticos, cerámica y vidrio
- El kit de grabado al aire incluye: manguera de aire 8’ , orificio de 3/16", conjunto de filtro, lápiz óptico 3 con punta de carburo, escritura y grabado, yunques, cinceles planos, piezas de partida de cincel, cincel de punta redonda, maletín de transporte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación