Motion
GG108-NP06-14
Adaptador recto de sellado EE. UU. - 14 mm macho rosca métrica recta x 3/8 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #03060741
No. Fabricante GG108-NP06-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de sellado EE. UU. - 14 mm macho rosca métrica recta x 3/8 in macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #03060741
No. Fabricante GG108-NP06-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    14 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a JIC macho 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Rosca recta métrica macho de 14 mm x 3/8 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Rosca recta métrica macho
  • Rosca del extremo 1
    M14 x 1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
GG108-NP06-14 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Proporciona un adaptador para convertir un conjunto de manguera métrica a JIC 37⁰ , lo que permite el uso de mangueras estándar y accesorios de extremo
  • Se vende individualmente
  • Bañado en zinc
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Resistencia justa a la vibración

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo