Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola77 mm
- Agujero Diámetro70 mm
- Anillo interior Ancho49 mm
- Desalineación Ángulo6 o
- Ancho del anillo exterior40 mm
- Exterior Diámetro105 mm
- Peso1.55 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial880000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024498