Especificaciones
Dimensiones
- Altura192 mm
- Longitud320 mm
- Longitud de la boquilla7 mm
- Peso1.00 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico de ingeniería
- ColorGris
- Características y beneficios• Encaja en cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l • Mango grande para facilitar su transporte • Válvula de ventilación de cierre automático para evitar derrames o contaminación accidentales • Fabricada con materiales resistentes al calor de grado industrial • Construcción ultrarresistente que no se deforma, no se filtra ni se rompe Boquilla de tope • Abertura de boquilla de salida de 1" para aplicaciones de mayor flujo de lubricante Boquilla elástica • Abertura de boquilla de salida de 1/2" para aplicaciones de flujo de lubricante moderado Miniboquilla • Abertura de boquilla de salida de 1/4" para equipos con orificios de llenado pequeños • Gris
- MaterialPlástico de ingeniería
Descripción general
- Encaja en cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l
- Mango grande para facilitar el transporte
- Válvula de ventilación de cierre automático para evitar derrames accidentales o contaminación
- Fabricado con materiales resistentes al calor de grado industrial
- Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra ni se rompe Boquilla de tope
- Abertura de boquilla de salida de 1" para aplicaciones de mayor flujo de lubricante Boquilla elástica
- Abertura de boquilla de salida de 1/2" para aplicaciones de flujo de lubricante moderado Miniboquilla
- Abertura de boca de salida de 1/4" para equipos con pequeños orificios de llenado
- Gris