Motion
100304
Tapa de boca de bidón
Artículo MI #03060906
No. Fabricante 100304
Precio129.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapa de boca de bidón
Artículo MI #03060906
No. Fabricante 100304
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
Precio129.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    235 mm
  • Longitud
    390 mm
  • Longitud de la boquilla
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico de ingeniería
  • Color
    Gris
  • Características y beneficios
    • Encaja en cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l • Mango grande para facilitar su transporte • Válvula de ventilación de cierre automático para evitar derrames o contaminación accidentales • Fabricada con materiales resistentes al calor de grado industrial • Construcción ultrarresistente que no se deforma, no se filtra ni se rompe Boquilla de tope • Abertura de boquilla de salida de 1" para aplicaciones de mayor flujo de lubricante Boquilla elástica • Abertura de boquilla de salida de 1/2" para aplicaciones de flujo de lubricante moderado Miniboquilla • Abertura de boquilla de salida de 1/4" para equipos con orificios de llenado pequeños • Gris
  • Material
    Plástico de ingeniería
  • Tipo de boquilla
    Estiramiento

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE BOQUILLA ELÁSTICA 100304 GRIS
  • Encaja en cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l
  • Mango grande para facilitar el transporte
  • Válvula de ventilación de cierre automático para evitar derrames accidentales o contaminación
  • Fabricado con materiales resistentes al calor de grado industrial
  • Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra ni se rompe Boquilla de tope
  • Abertura de boquilla de salida de 1" para aplicaciones de mayor flujo de lubricante Boquilla elástica
  • Abertura de boquilla de salida de 1/2" para aplicaciones de flujo de lubricante moderado Miniboquilla
  • Abertura de boca de salida de 1/4" para equipos con pequeños orificios de llenado
  • Gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo