Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector4.5
- Tamaño1202
- Diámetro del tubo3/8 pulg.
Detalles
- Material del deflectorLatón
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del soporte de montajeAcero
- SerieSB
- Material de la carcasaAcero o latón