Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Altura total7.2500 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Código de talla212
- Peso14.40 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK TA RANURA PLANA BB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteTD3U239E3
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699892819
- RPM Máx.450 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lb
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE LABIOS BUNA TRIPLE
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Serie200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO793699892819
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0430 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
TD3U239E3 UNIDAD T-U TD3-U239E3
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, de uso estándar, Bloque de recogida de tornillos protegidos de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto con triple labio