Motion
RTUEY60-XL
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 60 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03061851
No. Fabricante RTUEY60-XL
Precio808.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 60 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03061851
No. Fabricante RTUEY60-XL
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
Precio808.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho de la carcasa
    44 mm
  • Altura total
    146 mm
  • Longitud total
    186 mm
  • Ranura Espaciado  
    130 mm
  • Peso
    13.6 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    RTUEY60-XL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802824063
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 N
  • Cojinete de repuesto
    GYE60-XL-KRRB
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    RTUEY
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4012802824063

Descripción general

Descripción del fabricante
RTUEY60-XL MANTENIMIENTO BRG HSG