Motion
51140 M

SKF
51140 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 200 mm, 250 mm OD, 37 mm ancho
Artículo MI #03061909
No. Fabricante 51140 M
Precio2,473.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51140 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 200 mm, 250 mm OD, 37 mm ancho
Artículo MI #03061909
No. Fabricante 51140 M
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
Su precio$2,473.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.52 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    37768 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    168 kN
  • Serie
    511
  • Capacidad de carga estática
    159614 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316572051979

Descripción general

Descripción del fabricante
51140M BRG