Motion
F4BE 215-SRB-SGH

SKF
F4BE 215-SRB-SGH

Rodamiento de brida cuadrada de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03062173
No. Fabricante F4BE 215-SRB-SGH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BE 215-SRB-SGH

Rodamiento de brida cuadrada de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-15/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03062173
No. Fabricante F4BE 215-SRB-SGH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    2.7500 pulg.
  • En general Altura  
    3.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6250 pulg.
  • Peso
    27.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571524726
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35500 lbf
  • Tipo de sello
    Sello Tri-Gard
  • Serie
    EJERCICIO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    7316579137133

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BE 215-SRB-SGH REPL EJE 2.15/16 H-3
  • Listo para montar: holgura correcta, engrasado y sellado
  • Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
  • Fácil montaje y bloqueo en el eje
  • Protegido contra la contaminación durante la instalación y el funcionamiento
  • Preparado para la conexión al equipo de supervisión de estado Reducción de los costes logísticos: solo un artículo para pedir y almacenar