Motion
SG-4E
Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03062340
No. Fabricante SG-4E
Precio232.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03062340
No. Fabricante SG-4E
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
Precio232.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.281 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    AMS-5630, AMS-5643
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    190029050442

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA BARRA L/H HEMBRA DE SG-4ET ACERO INOXIDABLE CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle