Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.406 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Estándares cumplidosAMS-5630, AMS-5643
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO190029050480