Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3125 pulg.
- Anchura del cabezal1/2 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.33 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial12527 lb
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSG
- Estándares cumplidosAMS 5630, AMS 5643
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO190029050527